RACO 2622 Bộ khớp nối ống dẫn vít, kẽm, thương mại 1/2 inch, chiều dài 1 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Màu | màu xám |
Kiểu kết nối | Đặt vít |
Kết thúc | Trơn |
Loại phù hợp | Khớp nối |
Bên trong Dia. | 0.71 " |
Vật chất | Zinc |
Sự định hướng | Sảnh |
Bên ngoài Dia. | 0.92 " |
Chiều cao tổng thể | 1 1 / 32 " |
Chiều dài tổng thể | 1 1 / 2 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 / 32 " |
Quy mô giao dịch | 1/2 ", 1 2" |
UPC | 050169026229 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Quốc gia | Ấn Độ |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kiểu kết nối | Kết thúc | Quy mô giao dịch | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433 | 1 1 / 16 " | Đặt vít | - | 3/4 ", 3 4" | 0.92 " | Thép | 1.06 " | 1 1 / 16 " | €10.75 | RFQ
| |
1852 | 7 / 8 " | Đặt Vít, Bóp | gal.vanized | 1/2 ", 1 2" | 0.93 " | - | 1.1 " | 1 3 / 32 " | €10.29 | RFQ
| |
2623 | 1 1 / 8 " | Đặt vít | Trơn | 3/4 ", 3 4" | 0.93 " | - | 1.14 " | 1 7 / 32 " | €1.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.