Rack Sentry Rs120 | 41a018 | Bảo vệ giá đỡ pallet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACK SENTRY RS120 Pallet Bảo vệ 7-1 / 4w x 7l x 18 inch Chiều cao | AD4BLM 41A018

RACK SENTRY Tấm bảo vệ giá đỡ pallet RS120 7-1/4w x 7l x Chiều cao 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AD4BLM phần: RS120Tham chiếu chéo: 41A018
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
€115.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ giá đỡ Pallet
MàuMàu vàng
Vật chấtpolyethylene
Gắn kếtThiết bị giáo dục
Chiều cao tổng thể18 "
Chiều dài tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể7.25 "
Độ sâu mở có thể sử dụng3"
Chiều rộng mở có thể sử dụng4-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)71.12
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RACK SENTRY RS75 Pallet Bảo vệ 5-1 / 4w x 6l x 18 inch Chiều cao | AD4BLE 41A011 RS756"5.25 "€82.53
RACK SENTRY RS75CO Pallet Bảo vệ 5-1 / 4w x 6l x 18 inch Chiều cao | AD4BLF 41A012 RS75CO6"5.25 "€83.99
RACK SENTRY RS75END Pallet Rack Protector 6w x 6l x 18 inch Chiều cao | AD4BLG 41A013 RS75END6"6"€97.23
RACK SENTRY RS80 Pallet Rack Protector 5-1 / 4w x 6l x 18 inch Chiều cao | AD4BLH 41A014 RS806"5.25 "€76.24
RACK SENTRY RS90 Pallet Rack Protector 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 inch Chiều cao | AD4BLJ 41A015 RS906.5 "6.25 "€89.58
RACK SENTRY RS100 Pallet Rack Protector 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 inch Chiều cao | AD4BLK 41A016 RS1006.5 "6.25 "€92.89
RACK SENTRY RS100CO Tấm bảo vệ Pallet Rack 6-1 / 4 x 6-1 / 2 x 18 inch Chiều cao | AD4BLL 41A017 RS100CO6.5 "6.25 "€92.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACK SENTRY Tấm bảo vệ giá đỡ pallet RS120 7-1/4w x 7l x Chiều cao 18 inch
€115.11 /đơn vị