Quantum Storage Systems Qus951rd | 2ta87 | Thùng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS951RD Thùng 23-7/8 Inch Dài 8-1/4 Inch Rộng 9 Inch Cao | AC3FHH 2TA87

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS951RD Thùng 23-7/8 Inch Dài 8-1/4 Inch Rộng 9 Inch Cao

Trong kho
Khoản mục: AC3FHH phần: QUS951RDTham chiếu chéo: 2TA87
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
€47.09 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBin
Kích thước bánh xe5"
Loại bánh xe(4) Xoay, (2) có phanh
Màuđỏ
Màu dải phân cáchĐen
Chiều cao bên trong9"
Chiều dài bên trong28.375 "
Chiều rộng bên trong6.75 "
Tải trọng100 lb
Vật chấtPolypropylene / Polyethylene
Số khe dải phân cách dài1
Chiều cao bên ngoài9"
Chiều dài bên ngoài23.875 "
Chiều rộng bên ngoài8.25 "
UPC651588046333
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DUS951
Sử dụng với Grainger Divider No.11M592
Khối lượng0.77 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.77 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước bánh xeLoại bánh xeTải trọngVật chấtSố khe dải phân cách dàiChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QRB166GY Thùng 41-7/8 Inch Chiều dài 16-1/2 Inch Chiều rộng Màu xám | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lbpolypropylene217.5 "41.875 "€236.67
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QRB206GY Thùng 41-7/8 Inch Dài 19-7/8 Inch Rộng Màu xám | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lbpolypropylene317.5 "41.875 "€220.75
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QRB246GY Thùng 41-7/8 Inch Chiều dài 23-7/8 Inch Chiều rộng Màu xám | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lbpolypropylene317.5 "41.875 "€268.29
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH600CL Thùng 17-1/2 Inch Dài 10-7/8 Inch Rộng Rõ ràng | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropylene-12.5 "17.5 "€44.13
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH700CL Thùng 15-1/4 Inch Dài 19-7/8 Inch Rộng Rõ ràng | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 lbpolypropylene-12.437 "15.25 "€102.11
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH800CL Thùng 17-1/2 Inch Dài 16-1/2 Inch Rộng Rõ ràng | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropylene-12.5 "17.5 "€88.50
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH600BL Thùng 17-1/2 Inch Dài 10-7/8 Inch Rộng Xanh lam | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lbpolyethylene-12.5 "17.5 "€32.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS951RD Thùng 23-7/8 Inch Dài 8-1/4 Inch Rộng 9 Inch Cao
€47.09 /đơn vị