Lưu trữ lượng tử Qsb102co | Thùng dẫn điện Esd 11-5/8 X 6-5/8 X 4 In | 5ly63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB102CO Thùng dẫn điện Esd 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In | AE4NFN 5LY63

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Thùng Dẫn Điện Esd 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AE4NFN phần: QSB102COTham chiếu chéo: 5LY63
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
€35.49 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 30
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng dẫn điện ESD
MàuĐen
Chiều cao4"
Chiều cao bên trong4"
Chiều dài bên trong10.25 "
Chiều rộng bên trong5.5 "
Chiều dài11-5 / 8 "
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài bên ngoài11.625 "
Chiều rộng bên ngoài6.625 "
Phong cáchLồng được
Điện trở bề mặtDưới 105 Ohms / sq.
UPC651588028032
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DSB102CO
Chiều rộng6-5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiChiều caoChiều cao bên trongPhong cáchSử dụng số phân cáchChiều rộngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS239CO Thùng dẫn điện Esd 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StackableMfr. Số DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€87.83
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS255CO Thùng dẫn điện Esd 16 x 11 x 8 Inch Đen | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StackableMfr. Số DUS255CO11 "15.125 "10 "€180.40
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS200CO Thùng dẫn điện Esd 5 x 4-1/8 x 3 Inch Đen | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stack và HangMfr. Số DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB101CO Thùng dẫn điện Esd 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"Lồng đượcMfr. Số DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€25.66
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB103CO Thùng dẫn điện Esd 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"Lồng đượcMfr. Số DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.59
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS210CO Thùng dẫn điện Esd 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Inch Đen | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Số DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€11.81
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS220CO Thùng dẫn điện Esd 7-3/8 x 4-1/8 x 3 Inch Đen | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Số DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€15.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102CO Thùng Dẫn Điện Esd 11-5/8 x 6-5/8 x 4 In
€35.49 /đơn vị