Lưu trữ lượng tử Qus255co | Thùng dẫn điện Esd 16 X 11 X 8 Inch Đen | 2tb26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS255CO Thùng dẫn điện Esd 16 x 11 x 8 Inch Đen | AC3FPR 2TB26

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng dẫn điện QUS255CO Esd 16 x 11 x 8 inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AC3FPR phần: QUS255COTham chiếu chéo: 2TB26
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
€169.75 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng dẫn điện ESD
MàuĐen
Chiều cao8"
Chiều cao bên trong7.75 "
Chiều dài bên trong15.125 "
Chiều rộng bên trong10 "
Chiều dài16 "
Chiều cao bên ngoài8"
Chiều dài bên ngoài16 "
Chiều rộng bên ngoài11 "
Phong cáchStackable
Điện trở bề mặtDưới 105 Ohms / sq.
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DUS255CO
Chiều rộng11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bên ngoàiChiều caoChiều cao bên trongPhong cáchSử dụng số phân cáchChiều rộngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS239CO Thùng dẫn điện Esd 10-3/4 x 8-1/4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StackableMfr. Số DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€82.64
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS200CO Thùng dẫn điện Esd 5 x 4-1/8 x 3 Inch Đen | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stack và HangMfr. Số DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB101CO Thùng dẫn điện Esd 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"Lồng đượcMfr. Số DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€24.68
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QSB103CO Thùng dẫn điện Esd 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"Lồng đượcMfr. Số DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.88
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS210CO Thùng dẫn điện Esd 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Inch Đen | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Số DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€10.75
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS220CO Thùng dẫn điện Esd 7-3/8 x 4-1/8 x 3 Inch Đen | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Số DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€14.86
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QUS230CO Thùng dẫn điện Esd 10-7/8 x 5-1/2 x 5 In | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "StackableMfr. Số DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "€33.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng dẫn điện QUS255CO Esd 16 x 11 x 8 inch Đen
€169.75 /đơn vị