Lưu trữ lượng tử Qms531rd | Thùng 19-3/4 Inch Dài 12-3/8 Inch Rộng Đỏ | 1vh43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QMS531RD Thùng 19-3/4 Inch Dài 12-3/8 Inch Rộng Màu đỏ | AB3VCY1VH43

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng rác QMS531RD Chiều dài 19-3/4 inch Chiều rộng 12-3/8 inch Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AB3VCY phần: QMS531RDTham chiếu chéo: 1VH43
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
€38.19 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBin
Màuđỏ
Màu dải phân cáchĐen
Chiều cao bên trong5.125 "
Chiều dài bên trong17.75 "
Chiều rộng bên trong11.25 "
Tải trọng150 lb
Vật chấtPolyetylen mật độ cao
Số khe dải phân cách dài0
Chiều cao bên ngoài5.875 "
Chiều dài bên ngoài19.75 "
Chiều rộng bên ngoài12.375 "
UPC651588021132
Sử dụng số phân cáchMfr. Số DMS531
Sử dụng với Grainger Divider No.1VH12
Khối lượng0.83 cu. Ft.
Dung lượng âm lượng0.83 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.23
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước bánh xeLoại bánh xeTải trọngVật chấtSố khe dải phân cách dàiChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiGiá cả
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QRB166GY Thùng 41-7/8 Inch Chiều dài 16-1/2 Inch Chiều rộng Màu xám | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lbpolypropylene217.5 "41.875 "€236.67
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QRB206GY Thùng 41-7/8 Inch Dài 19-7/8 Inch Rộng Màu xám | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lbpolypropylene317.5 "41.875 "€220.75
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QRB246GY Thùng 41-7/8 Inch Chiều dài 23-7/8 Inch Chiều rộng Màu xám | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lbpolypropylene317.5 "41.875 "€268.29
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH600CL Thùng 17-1/2 Inch Dài 10-7/8 Inch Rộng Rõ ràng | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropylene-12.5 "17.5 "€44.13
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH700CL Thùng 15-1/4 Inch Dài 19-7/8 Inch Rộng Rõ ràng | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 lbpolypropylene-12.437 "15.25 "€102.11
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH800CL Thùng 17-1/2 Inch Dài 16-1/2 Inch Rộng Rõ ràng | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 lbpolypropylene-12.5 "17.5 "€88.50
HỆ THỐNG LƯU TRỮ LƯỢNG TỬ QGH600BL Thùng 17-1/2 Inch Dài 10-7/8 Inch Rộng Xanh lam | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lbpolyethylene-12.5 "17.5 "€32.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS Thùng rác QMS531RD Chiều dài 19-3/4 inch Chiều rộng 12-3/8 inch Màu đỏ
€38.19 /đơn vị