QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-306IV Giá đỡ thùng 132 thùng Màu ngà
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng lưu trữ Rack |
Chiều sâu tủ | 14-5 / 8 " |
Chiều cao tủ | 52 " |
Chiều rộng tủ | 23.625 " |
Màu | Ngà voi |
Số ngăn kéo hoặc thùng | 132 |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tủ | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
QFS248-309GY | 52 " | màu xám | €2,091.71 | ||
QFS224-24IV + QFS400 | 28 " | Ngà voi | €1,933.22 | ||
QFS248-309IV | 52 " | Ngà voi | €2,091.71 | ||
QFS248-309WT | 52 " | trắng | €2,091.71 | ||
QFS224-24WT + QFS400 | 28 " | trắng | €1,933.22 | ||
QFS248-306WT | 52 " | trắng | - | RFQ
| |
QFS270-72IV + QFS400IV | 75 " | Ngà voi | €3,468.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.