Qorpak Pla-06567 | Chai 120ml 38-400 Pk450 | 41w361 | Raptor Supplies Việt Nam
QORPAK PLA-06567 Chai 120ml 38-400 Gói 450 | AD4PKD 41W361

QORPAK PLA-06567 Chai 120ml 38-400 Gói 450

Trong kho
Mặt hàng: AD4PKD phần: PLA-06567Tham chiếu chéo: 41W361

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€527.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChai đóng gói
Vật liệu cơ bảnnhựa
Màu cơ thểhổ phách
Vật liệu cơ thểPETE
Sức chứa120mL
Vật liệu đóng cửaKhông bao gồm
đường kính49mm
Phạm vi tốt nghiệpKhông xác định
Chiều cao92mm
miệngRộng
Kích thước đóng vít38-400 mm
Hình dạngTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 10.55
Chiều cao tàu (cm)61.26
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)38.74
Mã HS3923300000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểSức chứaVật liệu đóng cửađường kínhChiều caoKích thước đóng vítGiá cả
QORPAK PLA-06565 Chai 60ml 33-400 - Gói 1150 | AD4PKB 41W359 PLA-06565Trong sáng60mLKhông bao gồm38mm71mm33-400 mm€467.40
QORPAK PLA-06569 Chai 250ml 45-400 - Gói 270 | QUẢNG CÁO 4W41 PLA-06569hổ phách250mLKhông bao gồm64mm112mm45-400 mm€443.35
QORPAK PLA-06570 Chai 500ml 45-400 - Gói 140 | AD4PKF 41W364 PLA-06570Trong sáng500mLKhông bao gồm78mm135mm45-400 mm€380.90
QORPAK PLA-06792 Chai 120ml 38-400 Gói 450 | AD4PKJ 41W368 PLA-06792Trong sáng120mLKhông bao gồm49mm92mm38-400 mm€546.38
QORPAK PLA-06883 Chai 200ml 38-400 - Gói 335 | AD4PKL 41W372 PLA-06883Trong sáng200mLKhông bao gồm59mm109mm38-400 mm€291.29
QORPAK PLC-06590 Chai 60ml 33-400 Gói 48 | AD4PNK 41W443 PLC-06590hổ phách60mLBọt Polypropylene / Polyethylene38mm71mm33-400 mm€78.02
QORPAK PLC-06592 Chai 120ml 38-400 Gói 48 | AD4PNL 41W444 PLC-06592hổ phách120mLBọt Polypropylene / Polyethylene49mm92mm38-400 mm€90.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QORPAK PLA-06567 Chai 120ml 38-400 Gói 450
€527.48 /đơn vị