Qorpak Gla-00905 | Chai nhỏ giọt 0.5 Oz. Hổ phách hình bầu dục Pk36 | 21rr24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QORPAK GLA-00905 Chai nhỏ giọt 0.5 oz. Hổ phách hình bầu dục PK36 | AG9QJJ 21RR24

QORPAK GLA-00905 Chai nhỏ giọt 0.5 oz. Hổ phách hình bầu dục PK36

Trong kho
Khoản mục: AG9QJJ phần: GLA-00905Tham chiếu chéo: 21RR24
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
€612.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChai nhỏ giọt
Tự độngKhông
Vật liệu cơ bảnThủy tinh
Màu cơ thểhổ phách
Loại cơ thểmàu
Sức chứa2 oz.
Đóng cửa
Màu đóng cửaĐen
Vật liệu đóng cửapolypropylene
loại đóng kínỐng nhỏ giọt
miệngRộng
Kích thước đóng vít20-400 mm
Hình dạngHình chư nhựt
KiểuỐng nhỏ giọt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.08
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)34.93
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu lót Labware Closure: Unline
  • Vô trùng / Không vô trùng: Không vô trùng
  • Làm sạch trước: Không có
  • Dung lượng danh nghĩa của Labware - Tiếng Anh: 2 oz.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểSức chứaVật liệu đóng cửamiệngKích thước đóng vítHình dạngGiá cả
QORPAK GLA-00904 Chai 1 Ounce - Gói 72 | AD4MQW 41U154 GLA-00904hổ phách1 Oz.Phenolic / nhựaHẹp20-400 mmOval€1,068.41
QORPAK GLC-05726 Chai nhỏ giọt 4 oz. Vòng rõ ràng PK24 | AG9QEE 21RM86 GLC-05726Trong sáng4 oz.polypropyleneHẹp22-400 mmTròn€216.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QORPAK GLA-00905 Chai nhỏ giọt 0.5 oz. Hổ phách hình bầu dục PK36
€612.22 /đơn vị