Qa1 Mgfl16t | Đầu thanh Ss/ptfe nữ bên trái 16/16.065mm | 39n492 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MGFL16T Female Ss / ptfe Rod End Bên trái 16 / 16.065mm | AC8EVE 39N492

QA1 MGFL16T Female Ss/ptfe Rod End Tay trái 16/16.065mm

Trong kho
Khoản mục: AC8EVE phần: MGFL16TTham chiếu chéo: 39N492
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
€221.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc thanh đua SS / PTFE
Banh440C SS hình cầu
Vòng bi440C SS quả cầu hình cầu
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM16 x 2.0
Kích thước AA16 / 16.065 mm
Thứ nguyên E38mm
Kích thước G64mm
Kích thước H33mm
Thứ nguyên J83mm
Thứ nguyên N21mm
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Bên trong Dia.16 / 16.065 mm
Tối đa Căn chỉnh góc33 Degrees
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đềM16 x 2
KiểuĐồng bằng nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.1
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 MGFL5T Nữ Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 5 / 5.065mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmTay tráiM5 x 0.816mm27mm14mm€53.56
QA1 MGFR6T Nữ Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên phải 6 / 6.065mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmTay PhảiM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFL6T Nữ Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 6 / 6.065mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmTay tráiM6 x 119mm30mm14mm€53.20
QA1 MGFR8T Nữ Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên phải 8 / 8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmTay PhảiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFL8T Nữ Ss / ptfe Que đua Kết thúc Bên trái 8 / 8.065mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmTay tráiM8 x 1.2522.25mm36mm17mm€60.62
QA1 MGFR10T Female Ss / ptfe Rod End Bên phải 10 / 10.065mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmTay PhảiM10 x 1.527mm43mm21mm€76.69
QA1 MGFL10T Female Ss / ptfe Rod End Bên trái 10 / 10.065mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmTay tráiM10 x 1.527mm43mm21mm€81.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MGFL16T Female Ss/ptfe Rod End Tay trái 16/16.065mm
€221.26 /đơn vị