Qa1 Cml5s | Nam Stud Rod End bên trái 5/16-24 | 20g013 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 CML5S Nam Stud Rod End Bên trái 5 / 16-24 | AB4VBP 20G013

QA1 CML5S Nam Stud Rod Kết thúc bên trái 5/16-24

Trong kho
Khoản mục: AB4VBP phần: CML5STham chiếu chéo: 20G013

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€16.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A5 / 16-24 "
Thứ nguyên B0.532 "
Thứ nguyên C0.687 "
Thứ nguyên E0.875 "
Kích thước G1.875 "
Kích thước H1.25 "
Thứ nguyên J2.313 "
Nhà cửaThép carbon
Tối đa Căn chỉnh góc22 Degrees
Chiều dài chốt0.687 "
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đề5 / 16-24
KiểuNam Studded

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 CMR3S Male Stud Rod End Bên phải # 10-32 | AB4VBJ 20G008 CMR3S20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Tay Phải# 10-32 "0.5 "0.625 "€14.92
QA1 CML3S Nam Stud Rod End Bên trái # 10-32 | AB4VBK 20G009 CML3S20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Tay trái# 10-32 "0.5 "0.625 "€15.04
QA1 CMR4S Male Stud Rod End Bên phải 1 / 4-28 | AB4VBL 20G010 CMR4S27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Tay Phải1 / 4-280.562 "0.75 "€14.91
QA1 CML4S Male Stud Rod End Bên trái 1 / 4-28 | AB4VBM 20G011 CML4S27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Tay trái1 / 4-280.562 "0.75 "€14.91
QA1 CMR5S Male Stud Rod End Bên phải 5 / 16-24 | AB4VBN 20G012 CMR5S22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Tay Phải5 / 16-240.687 "0.875 "€16.50
QA1 CMR6S Male Stud Rod End Bên phải 3 / 8-24 | AB4VBQ 20G014 CMR6S22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Tay Phải3 / 8-240.906 "1"€18.28
QA1 CML6S Male Stud Rod End Bên trái 3 / 8-24 | AB4VBR 20G015 CML6S22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Tay trái3 / 8-240.906 "1"€18.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 CML5S Nam Stud Rod Kết thúc bên trái 5/16-24
€16.50 /đơn vị