Pulsafeeder Mtr104-g | Lưu lượng kế 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch 1.0 Ppg | 22um64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưu lượng kế PULSAFEEDER MTR104-G 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64

PULSAFEEDER Lưu lượng kế MTR104-G 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch 1.0 Ppg

Trong kho
Khoản mục: AF7WYA phần: MTR104-GTham chiếu chéo: 22UM64
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
€440.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác1.5%
Chiều dài cáp12ft.
Kích thước kết nối3/4 MNPT
Giao diện5 chữ số
Lắp3 / 4 "NPT
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy.25 đến 20 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPM của nước.25 để 20
Đối với kích thước ống3 / 4 "
GPM tối đa20
Chiều cao4.25 "
Vật liệu vỏĐồng thau không chì
Chiều dài11.625 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.105 F
Tối đa Vôn24
Đầu raLiên hệ khô
Xung trên mỗi Gallon1.0
Nhân viên bán thời gian.105 độ F
KiểuNội tuyến
Chiều rộng568587 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS9026105000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Reed chuyển đổi hiện tại (mA) (24)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụctính chính xácChiều dài cápChiều dàiChiều rộngKích thước kết nốiGiao diệnDòng chảyGiá cả
PULSAFEEDER MTR100-G Lưu lượng kế 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch | AF7WXX 22UM61 MTR100-GLưu lượng kế1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 chữ số.25 đến 20 gpm€403.59
PULSAFEEDER MTR101-G Lưu lượng kế 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GLưu lượng kế1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 chữ số.25 đến 20 gpm€440.99
Lưu lượng kế PULSAFEEDER MTR103-G 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-GLưu lượng kế1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 chữ số.25 đến 20 gpm€705.04
Lưu lượng kế PULSAFEEDER MTR300-G 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GLưu lượng kế1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 chữ số.75 đến 50 gpm€609.87
Lưu lượng kế PULSAFEEDER MTR304-G 50 Gpm 150 Psi 1 Inch 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GLưu lượng kế1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 chữ số.75 đến 50 gpm€650.12
Lưu lượng kế PULSAFEEDER MTR404-G 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | TUỔI NĂM 9UM22 MTR404-GLưu lượng kế cơ học1.51217.75 "5"1.5 "6 chữ số1.5 đến 100 gpm€1,558.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PULSAFEEDER Lưu lượng kế MTR104-G 20 Gpm 150 Psi 3/4 Inch 1.0 Ppg
€440.99 /đơn vị