PS DOORS SLD036084-CAT-L Cửa trượt đơn, Kích thước 86 inch x 36 inch, Mặt trái
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa trượt |
Chiều hướng | Tay trái |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu vàng |
Chiều dài | 86 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 180 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 104.14 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều hướng | Chiều dài | Chiều rộng | Vật chất | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD036084-CAT-R | Tay Phải | 86 " | 36 " | Thép mạ kẽm | Sơn tĩnh điện màu vàng | €2,684.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.