PS DOORS MGHEM072042 Cổng an toàn gác lửng ngang, bằng thép, vận hành bằng điện, rộng 72 inch, cao cổng 42 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn ngang |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu vàng |
Vật liệu bảo vệ | Thép |
Chiều cao | 42 " |
Vật chất | Thép nhẹ |
Vị trí lắp | Sàn Mounted |
Số điểm neo | 6 |
Chiều rộng mở | 72 " |
hoạt động | Điện |
Màu bài đăng | Màu xanh da trời |
Trọng lượng tàu (kg) | 116.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng mở | hoạt động | Chiều cao | Vị trí lắp | Vật chất | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHMM072042 | 72 " | Hướng dẫn sử dụng | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €3,045.48 | RFQ
|
MGHMM096042 | 96 " | Hướng dẫn sử dụng | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €7,704.52 | RFQ
|
MGHEM096042 | 96 " | Điện | 42 " | Sàn Mounted | Thép nhẹ | Sơn tĩnh điện màu vàng | €6,017.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.