PS DOORS HSF-4848MG Lan can bản lề mái, chiều rộng 30 đến 48 inch, chiều dài 30 đến 48 inch, sơn tĩnh điện màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can an toàn cho mái nhà |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 30 "thành 48" |
Gắn kết | Bắt vít vào các lề đường hiện tại |
Kết thúc đường sắt | Sơn tĩnh điện |
Vật liệu đường sắt | Thép nhẹ |
UPC | 466778808680 |
Chiều rộng | 30 "thành 48" |
Trọng lượng tàu (kg) | 99 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 208.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HSF-4866MG | 48 "thành 66" | €2,648.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.