Lovejoy 68514411071 | Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su Sox (nbr), Mô-men xoắn 144 In-lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 144 in-lbs | AJ2WZH

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô men xoắn 144 in-lbs

Trong kho
Khoản mục: AJ2WZH phần: 68514411071
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
€31.29 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhện loại SW
Căn chỉnh góc1 độ.
MàuĐen
Kích thước khớp nốiSW090, SW095
Loại khớp nốiHàm
Inch khối16.7772 Cu.In.
Khả năng giảm chấnCao
Kích thước AA2.56 "
Thứ nguyên B0.36 "
Kích thước HH1.06 "
Kích thước W0.44 "
Vật chấtCao su SOX (NBR)
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.15 "
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 212 độ. NS
Độ lệch song song0.15 "
Độ cứng bờ80A
Độ dày nhện (Kích thước W)0.44 "
Loại nhệnSW
Phong cáchSnap Wrap mà không cần Ring
Mô-men xoắn144 inch.-Lbs.
KiểuChèn đàn hồi
UPC68514411071
Khối lượng16.7772 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiVật chấtMô-men xoắnLOẠI khớp nốiPhong cáchMàuCăn chỉnh gócĐộ cứng bờGiá cả
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 1728 in-lbs | AJ2XBQ 68514424673SW190Cao su SOX (NBR)1728 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110Cao su SOX (NBR)792 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap mà không cần RingĐen1 độ.80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095Cao su SOX (NBR)144 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110Cao su SOX (NBR)792 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€77.74
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Màu xanh lam, Miếng đệm đàn hồi, Urethane, Mô-men xoắn 2592 in-lbs | AJ2XGA 68514428284L190urêtan2592 inch.-Lbs.HàmVòng rắnMàu xanh da trời1 độ.55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€170.65
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150Cao su SOX (NBR)1240 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€122.58
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô-men xoắn 318 in-lbs | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100Cao su SOX (NBR)318 inch.-Lbs.HàmSnap Wrap với RingĐen1 độ.80A€64.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, Đen, Chèn đàn hồi, Cao su SOX (NBR), Mô men xoắn 144 in-lbs
€31.29 /đơn vị