PS DOORS Cổng thông minh ESGDBL-192-PCY, mở 180 đến 228 inch, sơn tĩnh điện màu vàng an toàn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn ghép nối |
Độ cao giải phóng mặt bằng | 131-1/2" to 164-1/2" |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu vàng |
Chiều cao | 43-5 / 16 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng mở | 180 "thành 228" |
Chiều rộng tổng thể | 196 "thành 244" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng mở | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao | Độ cao giải phóng mặt bằng | Vật chất | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG-120-PCY | 108 "thành 132" | 124 "thành 148" | 43-5 / 16 " | 164-1/2" to 188-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €1,633.25 | RFQ
| |
ESG-144-PCY | 132 "thành 156" | 148 "thành 172" | 43-5 / 16 " | 188-1/2" to 212-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €1,846.01 | RFQ
| |
ESG-60-PCY | 48 "thành 78" | 64 "thành 94" | 43-5 / 16 " | 95-1/2" to 125-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €1,718.18 | RFQ
| |
ESG-96-PCY | 84 "thành 108" | 100 "thành 124" | 43-5 / 16 " | 131-1/2" to 164-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €1,789.77 | RFQ
| |
ESGDBL-120-PCY | 108 "thành 168" | 124 "thành 184" | 43-5 / 16 " | 95-1/2" to 125-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €2,863.64 | RFQ
| |
ESGDBL-240-PCY | 228 "thành 276" | 244 "thành 292" | 43-5 / 16 " | 164-1/2" to 188-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €3,150.00 | RFQ
| |
ESGDBL-288-PCY | 276 "thành 324" | 292 "thành 340" | 43-5 / 16 " | 188-1/2" to 212-1/2" | Thép | Sơn tĩnh điện màu vàng | €3,579.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.