Proto Jsf200 | Búa mặt mềm không có đầu 1.05 Lb 2 In | 4r443 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSF200 Búa mềm mặt không có đầu khuyên 1.05 Lb 2 In | AD9DXU 4R443

PROTO JSF200 Búa mặt mềm không có đầu 1.05 Lb 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD9DXU phần: JSF200Tham chiếu chéo: 4R443
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
€47.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa mềm
HandleSợi thủy tinh
Xử lý MàuĐen đỏ
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh với Vinyl Grip
Trưởng Chiều dài2.5 "
Trọng lượng đầu16 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể15 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo Dia.2 Trong.
KiểuKhông có lời khuyên
Sử dụngMẹo 4R416, 4R418, 4R419, 4R421, 4R422, 16W836

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểGiá cả
PROTO JSF205 Búa mặt mềm không có đầu Đường kính 2 inch 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "€49.98
PROTO JSF100 Búa mềm không có đầu mút 0.36 Lb 1 In | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 oz.12 "€25.82
PROTO JSF105 Búa mềm không có đầu khuyên 0.52 Lb 1 In | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 oz.12 "€31.93
PROTO JSF150 Búa mềm mặt không có đầu mút 0.61 Lb 1 1/2In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 oz.13.5 "€36.92
Búa mặt mềm PROTO JSF250 không có đầu mút 1.85Lb 2 1/2 In | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 lb16.5 "€65.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSF200 Búa mặt mềm không có đầu 1.05 Lb 2 In
€47.64 /đơn vị