Hóa chất 651834 1x1/2 | Ống lót giảm tốc 1 X 1/2 Inch Mpt X Fpt | 1crj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ CHEMTROLS 651834 Ống lót giảm tốc 1x1/2 1 x 1/2 Inch Mpt x Fpt | AA9EMD 1CRJ2

CHEMTROLS VALVES 651834 Ống lót giảm tốc 1x1 / 2 1 x 1/2 inch Mpt x Fpt

Trong kho
Khoản mục: AA9EMD phần: 651834 1x1 / 2Tham chiếu chéo: 1CRJ2
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
€99.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thểKynar (R)
Màuđỏ
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Max. Sức ép1360 psi
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi73 độ đến 280 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiGiá cả
VAN CHEMTROLS 6518 Ống lót giảm tốc 3/4x1/2 3/4 x 1/2 Inch Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Spigot x Ổ cắm€95.98
VAN CHEMTROLS 6518 Ống lót giảm tốc 1x1/2 1 x 1/2 Inch Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Ổ cắm trượt x Spigot€105.32
VAN CHEMTROLS 6518 Ống lót giảm tốc 1x3/4 1 x 3/4 Inch Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Ổ cắm trượt x Spigot€136.95
VAN CHEMTROLS 6518 Ống lót giảm tốc 11/2x1 1 1/2 x 1 Inch Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Spigot x Ổ cắm€168.72
VAN CHEMTROLS 6518 Ống lót giảm tốc 2x1 2 x 1 Inch Spg Xs | AA9ema 1CRH8 6518 2x1Ổ cắm trượt x Spigot€332.29
VAN CHEMTROLS 6518 Ống lót giảm tốc 2x11/2 2 x 1 1/2 Inch Spg Xs | AA9EMB 1CRH9 6518 2x11 / 2Spigot x Ổ cắm€349.85
VAN CHEMTROLS 651834 Ống lót giảm tốc 3/4x1/2 3/4 x 1/2 Inch Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT€99.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHEMTROLS VALVES 651834 Ống lót giảm tốc 1x1 / 2 1 x 1/2 inch Mpt x Fpt
€99.66 /đơn vị