Nền tảng làm việc ADD-A-LEVEL Thêm vào đơn vị
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Tải trọng | Độ sâu nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A9616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 96 " | €140.76 | |
B | A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 36 " | €60.48 | |
C | A6616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 66 " | €107.33 | |
D | A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €131.78 | |
D | A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | 48 " | €119.56 | |
D | A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €71.30 | |
D | A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 96 " | 96 " | €151.50 | RFQ
|
D | A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €89.30 | |
D | A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 96 " | 96 " | €190.94 | RFQ
|
D | A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €170.90 |
Nền tảng công việc thêm vào đơn vị
Các bệ làm việc có thể xếp chồng ADD-A-LEVEL được sử dụng để tùy chỉnh các khu vực làm việc bằng cách cung cấp các phương tiện xếp chồng ngang và dọc cho các ứng dụng lấp đầy sàn và nâng nhân viên lên một độ cao nhất định tương ứng. Các bệ này được làm bằng nhựa chịu lực cao để đảm bảo khả năng chống dầu, mỡ, rỉ sét hoặc axit và có thiết kế dạng lưới chảy qua cho phép các mảnh vụn nhỏ và chất lỏng thoát ra ngoài. Chọn từ nhiều loại bệ làm việc này có sẵn với chiều rộng cơ sở là 24 inch và 36 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy phun sơn không khí chạy bằng điện
- Không gian hạn chế Hoist Lower Mast Phần mở rộng
- Trạm làm sạch ống kính
- Các loại núm vú ống mạ kẽm
- Tấm thép không gỉ đục lỗ
- Chuyển động không khí
- Ngoại thất ô tô
- Starters và Contactors
- Thiết bị làm sạch cống
- Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp
- SNAP-LOC Bộ dụng cụ hậu cần
- COOPER B-LINE Quạt sưởi
- VERMONT GAGE Go Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 3 / 4-28 Un
- MARATHON MOTORS Động cơ bơm khớp nối kín Globetrotter, JM, TEFC
- LABCONCO Bẫy lạnh
- DAYTON Dải thay thế
- MORSE CUTTING TOOLS Mũi khoan chuyên dụng, Sê-ri 1400
- NIROFLEX USA Găng tay chống cắt Niroflex2000, dài đến cổ tay
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào ghép 3 mảnh, cỡ 40
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BM-D, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman