Proto Jscvm21t | Cờ Lê Combo Đảo Chiều 12 Điểm 21mm | 22h62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp Ratcheting PROTOJSVM21T 21mm, đảo chiều, 12 điểm | AF7NTF 22DH62

PROTO JSCVM21T Cờ lê kết hợp bánh cóc 21mm, Có thể đảo chiều, 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF7NTF phần: JSCVM21TTham chiếu chéo: 22DH62
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
€67.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu21mm
Vật chấtThép giả
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể11.5 "
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy21mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8204110030

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê thép rèn thích hợp để siết chặt hoặc nới lỏng các chốt cứng đầu / bị hỏng từ vỏ vật liệu cứng và mềm
  • Có thiết kế chống trượt có khả năng tự căn chỉnh các chốt
  • Hoàn thiện đánh bóng để ngăn ngừa phản ứng oxy hóa trên bề mặt tiếp xúc
  • Hệ thống Torque Plus để tham gia ổ cắm nhanh chóng và cơ cấu bánh cóc 72 răng để tiếp xúc và mô-men xoắn cực đại
  • Độ lệch góc 15 độ giúp giữ cho chuôi không có vật cản
  • Được trang bị cần gạt công tắc chrome vanadium để chuyển hướng hiệu quả nhằm cải thiện tốc độ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JSCVM06T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 mũi 6mm | AF7NRQ 22DH48 CTCPVM06T5"6€31.15
PROTO JSCVM07T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 7mm | AF7NRR 22DH49 CTCPVM07T5.5 "7mm€32.45
PROTO JSCVM08T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 8mm | AF7NRT 22DH50 CTCPVM08T5.5 "8€29.33
PROTO JSCVM09T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 9mm | AF7NRU 22DH51 CTCPVM09T6"9€32.85
PROTO JSCVM10T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 10mm | AF7NRV 22DH52 CTCPVM10T6 5 / 16 "10€32.09
PROTO JSCVM11T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 11mm | AF7NRW 22DH53 CTCPVM11T6.625 "11€33.60
PROTO JSCVM12T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 12mm | AF7NRX 22DH54 CTCPVM12T6 13 / 16 "12 "€34.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCVM21T Cờ lê kết hợp bánh cóc 21mm, Có thể đảo chiều, 12 điểm
€67.67 /đơn vị