Proto J94023 | Nâng Bolt mắt, Có vai, Kích thước ren 7/16-14, Chiều dài 3-3/4 Inch | 4r262 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J94023 Nâng Bolt mắt, Có vai, Kích thước ren 7/16-14, Chiều dài 3-3/4 Inch | AD9DVL 4R262

PROTO J94023 Bộ nâng chốt mắt, Có vai, Kích thước ren 7/16-14, Chiều dài 3-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9DVL Kiểu: J94023Tham chiếu chéo: 4R262
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
€11.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1-1 / 16 "
Mắt ngoài Dia.1-13 / 16 "
Loại bịt mắtNâng bằng vai
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chân Địa.7 / 16 "
Chiều dài chân1.375 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề7 / 16-14
Giới hạn tải làm việc1,800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7318130060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J94023 Bộ nâng chốt mắt, Có vai, Kích thước ren 7/16-14, Chiều dài 3-3/4 inch
€11.20 /đơn vị