Proto J86a3/8s2 | Đục Lạnh 7/16 Inch X 5-9/16 Inch | 6dju7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục nguội PROTO J86A3 / 8S2 7/16 Inch x 5-9 / 16 Inch | AE8KBY 6DJU7

PROTO Đục nguội J86A3/8S2 7/16 inch x 5-9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8KBY phần: J86A3 / 8S2Tham chiếu chéo: 6DJU7
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
€13.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lạnh
Chiều dài5 9 / 16 "
Vật chấtThép công cụ cứng S2
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8205306000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc nổi bật Parabol đã sửa đổi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiVật chấtKích thước mẹoGiá cả
Đục nguội PROTO J86078 7/8 Inch x 9-1 / 4 Inch | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Thép7 / 8 "€55.15
Đục nguội PROTO J86058 5/8 Inch x 7-5 / 8 Inch | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Thép5 / 8 "€30.38
PROTO J86038 Máy đục nguội siêu chịu lực, 6 inch, Thép S2 được xử lý nhiệt | AA9UPG 1FJ99 J860383 / 8 "6"Thép3 / 8 "€23.65
PROTO J86034 Đục nguội 3/4 Inch x 8-7 / 16 Inch | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Thép3 / 4 "€39.39
Đục nguội PROTO J86012 1/2 inch x 6-13 / 16 inch | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "Thép1 / 2 "€27.90
Đục nguội PROTO J86001 1 Inch x 10-1 / 16 Inch | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Thép1"€48.81
Đục nguội PROTO J86A3 / 16 1/4 inch x 4-7 / 8 inch | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€11.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Đục nguội J86A3/8S2 7/16 inch x 5-9/16 inch
€13.31 /đơn vị