Máy đục lạnh siêu bền Proto J86038, dài 6 inch | 1fj99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J86038 Máy đục nguội siêu chịu lực, 6 inch, Thép S2 được xử lý nhiệt | AA9UPG 1FJ99

PROTO J86038 Đục nguội siêu bền, 6 inch, thép S2 đã qua xử lý nhiệt

Trong kho
Khoản mục: AA9UPG Kiểu: J86038Tham chiếu chéo: 1FJ99
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
€23.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lạnh
Hex3 / 8 "
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 8 "
Kiểusiêu nhiệm vụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8205306000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để cắt kim loại / hợp kim trong môi trường làm việc cực kỳ khắc nghiệt
  • Có thân thép S2 được xử lý nhiệt để tăng cường độ bền và độ bền
  • Có chuôi dài với một khía để dễ định vị & tăng độ bám và bề mặt nổi lớn hơn 20% giúp truyền lực thẳng đến lưỡi cắt
  • Lớp hoàn thiện oxit đen không phản chiếu cung cấp khả năng chống ăn mòn và mài mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiVật chấtKích thước mẹoGiá cả
Đục nguội PROTO J86078 7/8 Inch x 9-1 / 4 Inch | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Thép7 / 8 "€55.15
Đục nguội PROTO J86058 5/8 Inch x 7-5 / 8 Inch | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Thép5 / 8 "€30.38
PROTO J86034 Đục nguội 3/4 Inch x 8-7 / 16 Inch | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Thép3 / 4 "€39.39
Đục nguội PROTO J86012 1/2 inch x 6-13 / 16 inch | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "Thép1 / 2 "€27.90
Đục nguội PROTO J86001 1 Inch x 10-1 / 16 Inch | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Thép1"€48.81
Đục nguội PROTO J86A3 / 16 1/4 inch x 4-7 / 8 inch | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€11.69
Đục nguội PROTO J86A1 / 4 5/16 Inch x 5-1 / 8 Inch | AD2KQT 3R140 J86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "€11.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J86038 Đục nguội siêu bền, 6 inch, thép S2 đã qua xử lý nhiệt
€23.65 /đơn vị