Proto J7650 | Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 3/8in X 1/2in | 1fk44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động PROTO J7650 3 / 8in x 1 / 2in | AA9UPV 1FK44

PROTO J7650 Bộ điều hợp ổ cắm tác động 3/8in x 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AA9UPV Kiểu: J7650Tham chiếu chéo: 1FK44

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€16.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổNữ
Kết thúcOxit đen
Kích thước ổ đĩa đầu ra1 / 2 "
Loại ổ đĩa đầu raNam
Chiều dài tổng thể1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại ổKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động PROTO J09902 # 5 x 1in | AA8WBA 1AKF7 J09902#5Spline nữ1"4.375 "€165.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7650 Bộ điều hợp ổ cắm tác động 3/8in x 1/2in
€16.56 /đơn vị