Proto J7318ht | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/2 inch 9/16 inch 6 Pt | 4uhl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J7318HT 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AD9RCQ 4UHL3

PROTO J7318HT Ổ cắm tác động 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AD9RCQ phần: J7318HTTham chiếu chéo: 4UHL3
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
€19.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu ổ cắmKết thúcVật chấtSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J7350H 1/2 Inch Drive 1-9 / 16 Inch 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "€68.15
Ổ cắm tác động PROTO J7312HT 1/2 inch Truyền động 3/8 inch 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€19.50
Ổ cắm tác động PROTO J7314HT 1/2 inch Truyền động 7/16 inch 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€20.67
Ổ cắm tác động PROTO J7316HT 1/2 inch Truyền động 1/2 inch 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€19.11
Ổ cắm tác động PROTO J7322HT 1/2 Inch Drive 11/16 Inch 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€20.38
Ổ cắm tác động PROTO J7326HT 1/2 inch Ổ 13/16 inch 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€22.46
Ổ cắm tác động PROTO J7332HT 1/2 inch Ổ 1 inch 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTSâuOxit đenThép hợp kim rèn6Hex3.5 "SAE1"€25.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7318HT Ổ cắm tác động 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6 Pt
€19.04 /đơn vị