Proto J7290-10m | Bit tác động 3/8 X 2-23/32in 6pt Oxit đen | 1fm66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J7290-10M Bit tác động 3/8 x 2-23/32in 6pt Oxit đen | AA9UTV 1FM66

PROTO J7290-10M Bit tác động 3/8 x 2-23/32in Ôxít đen 6pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UTV phần: J7290-10MTham chiếu chéo: 1FM66
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
€24.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit tác động
Độ dài bit1.625 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy10
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
PROTO J7441-10M Bit tác động 1/2 x 3-1 / 4in 6pt Oxit đen | AA9UQT 1FK66 J7441-10 triệu1.75 "1 / 2 "3.25 "€30.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7290-10M Bit tác động 3/8 x 2-23/32in Ôxít đen 6pt
€24.66 /đơn vị