Proto J7207tx | Ổ cắm tác động 3/8 inch E7 Oxit đen | 1fn55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J7207TX Ổ cắm 3/8 inch E7 Oxit đen | AA9UUD 1FN55

PROTO Ổ cắm tác động J7207TX Ổ đĩa 3/8 inch E7 Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA9UUD phần: J7207TXTham chiếu chéo: 1FN55
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
€13.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Loại đầu raTorx
Chiều dài tổng thể1.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyE7
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J7216TX Ổ cắm 3/8 inch E16 Oxit đen | AA9UUA 1FM99 J7216TXE16€13.49
Ổ cắm tác động PROTO J7208TX Ổ cắm 3/8 inch E8 Oxit đen | AA9UUB 1FN47 J7208TXE8€13.28
Ổ cắm tác động PROTO J7206TX Ổ cắm 3/8 inch E6 Oxit đen | AA9UUE 1FN59 J7206TXE6€13.27
Ổ cắm tác động PROTO J7210TX Ổ cắm 3/8 inch E10 Oxit đen | AD2LDZ 3R899 J7210TXE10€13.43
Ổ cắm tác động PROTO J7212TX Ổ cắm 3/8 inch E12 Oxit đen | AD2LEA 3R900 J7212TXE12€12.67
Ổ cắm tác động PROTO J7214TX Ổ cắm 3/8 inch E14 Oxit đen | AD2LEB 3R901 J7214TXE14€13.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J7207TX Ổ đĩa 3/8 inch E7 Oxit đen
€13.35 /đơn vị