PROTO J715SB Cờ lê điều chỉnh, Thép hợp kim, Oxit đen, 15 5/32 inch, Công suất hàm 2 1/16 inch, Trơn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mỏ lết điều chỉnh |
Loại điều chỉnh | Cơ chế trục vít |
Kiểu kết thúc | lỗ hang |
Kết thúc | Oxit đen |
Kiểu kẹp | Trơn |
Loại xử lý | ergonomic |
Loại đầu | Tiêu chuẩn |
Cách nhiệt | Không |
Hàm công suất | 2 1 / 16 " |
Vật liệu hàm | Thép hợp kim |
Vật chất | Thép hợp kim |
Không đánh dấu | Không |
Loại mở | Điều chỉnh |
Chiều dài tổng thể | 15 5 / 32 " |
bánh cóc | Không |
Tether có thể | Tether có thể |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.37 |
Quốc gia | Đài Loan |
Mô hình | Kiểu kết thúc | Kết thúc | Hàm công suất | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
J704SB | lỗ hang | Oxit đen | 3 / 4 " | 4 11 / 32 " | €29.09 | RFQ
|
J706B | lỗ hang | cơ rôm | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | €32.72 | RFQ
|
J706SLA | lỗ hang | Oxit đen | 1 1 / 32 " | 6 11 / 32 " | €31.97 | RFQ
|
J708SB | lỗ hang | Oxit đen | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | €31.89 | RFQ
|
J708SLA | lỗ hang | Oxit đen | 1 7 / 32 " | 8 5 / 32 " | €35.90 | RFQ
|
J710B | lỗ hang | cơ rôm | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | €38.99 | RFQ
|
J710SB | lỗ hang | Oxit đen | 1 3 / 8 " | 10 1 / 8 " | €42.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.