Proto J6912hf | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/4 inch 3/8 Inch 6 Pt | 2ma23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6912HF 1/4 inch Ổ 3/8 inch 6 Pt | AC2QPW 2MA23

PROTO Ổ cắm tác động J6912HF Ổ cắm 1/4 inch 3/8 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AC2QPW phần: J6912HFTham chiếu chéo: 2MA23
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
€22.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể15 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679574239

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6912H 1/4 inch Ổ 3/8 inch 6 Pt | AA8YAV 1AR88 J6912H7 / 8 "3 / 8 "€9.69
Ổ cắm tác động PROTO J6914H 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Pt | AA8YAW 1AR89 J6914H7 / 8 "7 / 16 "€9.70
Ổ cắm tác động PROTO J6916H 1/4 Inch Drive 1/2 Inch 6 Pt | AA8YAX 1AR90 J6916H7 / 8 "1 / 2 "€9.03
Ổ cắm tác động PROTO J6906HF 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Pt | AC2QPT 2MA20 J6906HF7 / 8 "3 / 16 "€19.98
Ổ cắm tác động PROTO J6908HF 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AC2QPU 2MA21 J6908HF7 / 8 "1 / 4 "€22.01
Ổ cắm tác động PROTO J6910HF 1/4 Inch Drive 5/16 Inch 6 Pt | AC2QPV 2MA22 J6910HF15 / 16 "5 / 16 "€21.59
Ổ cắm tác động PROTO J6914HF 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Pt | AC2QPX 2MA24 J6914HF1"7 / 16 "€22.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J6912HF Ổ cắm 1/4 inch 3/8 inch 6 Pt
€22.69 /đơn vị