Proto J6910mhf | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/4 inch 10mm 6 Pt | 2ma41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6910MHF 1/4 inch Drive 10mm 6 Pt | AC2QQQ 2MA41

PROTO Ổ cắm tác động J6910MHF Ổ cắm 1/4 inch 10 mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AC2QQQ phần: J6910MHFTham chiếu chéo: 2MA41
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
€22.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể15 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy10
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC662679574192

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6908M 1/4 Inch Drive 8mm 6 Pt | AA8YFQ 1AT01 J6908MHex7 / 8 "8mmTiêu chuẩn€10.28
Ổ cắm tác động PROTO J6910M 1/4 Inch Drive 10mm 6 Pt | AA8YFT 1AT03 J6910MHex7 / 8 "10mmTiêu chuẩn€10.26
Ổ cắm tác động PROTO J6913M 1/4 inch Ổ 13mm 6 Pt | AA8YFV 1AT05 J6913MHex7 / 8 "13mmTiêu chuẩn€10.62
Ổ cắm tác động PROTO J6510MH 1/4 inch Drive 10mm 6 Pt | AA9UVF 1FR03 J6510MHSpline lục giác2"10mmSâu€14.44
Ổ cắm tác động PROTO J6508MH 1/4 inch Drive 8mm 6 Pt | AA9UVK 1FR14 J6508MHSpline lục giác2"8mmSâu€13.72
Ổ cắm tác động PROTO J69055MHF 1/4 Inch Drive 5.5mm 6 Pt | AC2QQL 2MA37 J69055MHFHex7 / 8 "5.5mmTiêu chuẩn€21.07
Ổ cắm tác động PROTO J6906MHF 1/4 Inch Drive 6mm 6 Pt | AC2QQM 2MA38 J6906MHFHex7 / 8 "6mmTiêu chuẩn€21.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J6910MHF Ổ cắm 1/4 inch 10 mm 6 Pt
€22.51 /đơn vị