Proto J66508mp | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/4 inch 8 mm 12 Pt | 4uht1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J66508MP Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/4 inch 8 mm 12 Pt | AD9REC 4UHT1

PROTO J66508MP Ổ cắm tác động Flex 1/4 inch Ổ 8mm 12 Pt

Trong kho
Khoản mục: AD9REC phần: J66508MPTham chiếu chéo: 4UHT1
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
€49.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổphổ cập
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm12
Loại đầu ralục giác kép
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy8
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J66555MP Ổ cắm 1/4 inch 5.5mm 12 Pt | AD9RDZ 4UHR7 J66555MP125.5mm€42.45
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J66506MP Ổ cắm 1/4 inch 6mm 12 Pt | AD9REA 4UHR8 J66506MP126mm€45.10
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J66507MP Ổ cắm 1/4 inch 7mm 12 Pt | AD9REB 4UHR9 J66507MP127mm€45.61
PROTO J66509MP Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/4 inch 9mm 12 Pt | QUẢNG CÁO 9UHT4 J66509MP129mm€45.82
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J66510MP Ổ cắm 1/4 inch 10mm 12 Pt | AD9REE 4UHT3 J66510MP1210mm€47.16
PROTO J66512MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/4 Inch Drive 12mm 12 Pt | AD9REF 4UHT5 J66512MP1212 "€48.34
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J66513MP 1/4 inch Ổ 13mm 6 Pt | AD9REG 4UHT6 J66513MP613mm€48.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J66508MP Ổ cắm tác động Flex 1/4 inch Ổ 8mm 12 Pt
€49.32 /đơn vị