Proto J6516h | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1/4 inch 1/2 Inch 6 Pt | 1fp65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J6516H 1/4 Inch Drive 1/2 Inch 6 Pt | AA9UUY 1FP65

PROTO J6516H Ổ cắm tác động 1/4 inch Ổ 1/2 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UUY phần: J6516HTham chiếu chéo: 1FP65
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
€13.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 2 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J6518H 1/4 Inch Drive 9/16 Inch 6 Pt | AA9UUX 1FP59 J6518H9 / 16 "€12.56
Ổ cắm tác động PROTO J6514H 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6 Pt | AA9UUZ 1FP78 J6514H7 / 16 "€12.71
Ổ cắm tác động PROTO J6512H 1/4 inch Ổ 3/8 inch 6 Pt | AA9UVC 1FP91 J6512H3 / 8 "€11.87
Ổ cắm tác động PROTO J6511H 1/4 Inch Drive 11/32 Inch 6 Pt | AA9UVE 1FP98 J6511H11 / 32 "€12.40
Ổ cắm tác động PROTO J6510H 1/4 Inch Drive 5/16 Inch 6 Pt | AA9UVG 1FR07 J6510H5 / 16 "€12.22
Ổ cắm tác động PROTO J6508H 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AA9UVL 1FR18 J6508H1 / 4 "€12.31
Ổ cắm tác động PROTO J6506H 1/4 Inch Drive 3/16 Inch 6 Pt | AA9UVQ 1FR25 J6506H3 / 16 "€12.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6516H Ổ cắm tác động 1/4 inch Ổ 1/2 inch 6 Pt
€13.06 /đơn vị