Cờ lê mômen quay số Proto J6177f, Tay cầm trơn | 1arp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mômen quay số PROTO J6177F, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch, Chiều dài 10 inch | AA8YDT 1ARP8

PROTO Cờ lê lực quay số J6177F, Kích thước ổ 3/8 inch, Chiều dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8YDT phần: J6177FTham chiếu chéo: 1ARP8 / 4JW74
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
€392.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số mô-men xoắn
tính chính xác+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Ánh sáng điện / giai điệuĐèn điện và Buzzer
Xử lý vật liệuCao su
Loại xử lýTrơn
Loại đầuđã sửa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể10 "
Tăng quy mô chính5.0 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính50-250 in.- lb.
Đặt lại loạiKim bộ nhớ
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ5.0 cm kg
Phạm vi quy mô thứ cấp56 đến 280 cm kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để kiểm tra, thử nghiệm và xác minh mô-men xoắn được áp dụng cho khớp
  • Thiết kế ổ xoắn bằng hợp kim cao giúp duy trì độ chính xác mà không bị ảnh hưởng bởi vị trí đặt tay
  • Được trang bị thang đo kép (Tiếng Anh / Hệ mét) để hoạt động theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
  • Thang đo có độ tương phản cao, dễ đọc được nhúng với số sê-ri được đánh dấu bằng laser để truy xuất nguồn gốc hiệu quả
  • Tuân thủ chứng nhận có thể theo dõi NIST

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
Cờ lê lực quay số PROTO J6181F 600 In.-lb. 3/8 Inch Tiến sĩ | AA8YDU 1ARP9 J6181FKhông10 "10.0 in.- lb.120 đến 600 in.- lb.€406.32
Cờ lê mômen quay số PROTO J6113F, có khả năng buộc dây, kích thước ổ đĩa 3/8 inch | AA8YDV 1ARR0 J6113FKhông14.875 "1.0 ft.-lb.0 đến 50 ft.-lb.€389.93
Cờ lê lực quay số PROTO J6113NMF 50 Feet-lb. 3/8 Inch Tiến sĩ | AA8YEE 1ART0 J6113NMFCó sẵn theo yêu cầu từ nhà sản xuất14.875 "1.0 ft.-lb.0 đến 50 ft.-lb.€407.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê lực quay số J6177F, Kích thước ổ 3/8 inch, Chiều dài 10 inch
€392.25 /đơn vị