Proto J6125f | Cờ lê mô-men xoắn quay số 250 feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch | 1mảng2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực quay số PROTO J6125F 250 Feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch | AA8YDX 1ARR2

PROTO Cờ lê lực quay số J6125F 250 Feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8YDX phần: J6125FTham chiếu chéo: 1ARR2
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
€475.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số mô-men xoắn
tính chính xác+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Ánh sáng điện / giai điệuĐèn điện và Buzzer
Xử lý vật liệuCao su
Loại xử lýTrơn
Loại đầuđã sửa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể21.5 "
Tăng quy mô chính5.0 ft.-lb.
Phạm vi quy mô chính0 đến 250 ft.-lb.
Đặt lại loạiKim bộ nhớ
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ1.0 m kg
Phạm vi quy mô thứ cấp0 đến 35 m kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.97
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tay cầm mở rộng (Không)
  • Kim bộ nhớ (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm vi quy mô chínhGiá cả
Cờ lê lực quay số PROTO J6121F 175 Feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môKhông0 đến 175 ft.-lb.€452.00
Cờ lê mô-men xoắn quay số PROTO J6121NMF, 50 - 250 N m, Kích thước ổ 1/2 inch | AA8YEF 1ART1 J6121NMF+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môCó sẵn theo yêu cầu từ nhà sản xuất0 đến 175 ft.-lb.€425.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê lực quay số J6125F 250 Feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch
€475.74 /đơn vị