Cờ lê mômen quay số Proto J6121nmf, được đánh bóng hoàn toàn | 1art1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mô-men xoắn quay số PROTO J6121NMF, 50 - 250 N m, Kích thước ổ 1/2 inch | AA8YEF 1ART1

PROTO Cờ lê lực quay số J6121NMF, 50 - 250 N m, Kích thước ổ 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8YEF phần: J6121NMFTham chiếu chéo: 1ART1
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
€425.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số mô-men xoắn
tính chính xác+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó sẵn theo yêu cầu từ nhà sản xuất
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Ánh sáng điện / giai điệuKhông
Xử lý vật liệuCao su
Loại xử lýTrơn
Loại đầuđã sửa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể21.5 "
Tăng quy mô chính5.0 ft.-lb.
Phạm vi quy mô chính0 đến 175 ft.-lb.
Đặt lại loạiKim bộ nhớ
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ5.0 Nm
Phạm vi quy mô thứ cấp0 đến 250 Nm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)61.47
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để đo mô-men xoắn và cung cấp kiểm soát chất lượng liên quan đến giám sát và xác minh mô-men xoắn
  • Được sản xuất với tất cả các thành phần truyền mô-men xoắn bằng thép hoặc nhôm
  • Hiệu chuẩn chính xác đến +/- 4% đọc mô-men xoắn ở cả hai hướng ở 20% đến 100% toàn thang đo
  • Thiết kế ổ xoắn bằng hợp kim cao cung cấp độ chính xác không thể lay chuyển
  • Dễ đọc, độ tương phản cao / thang đo tiếng Anh với hoạt động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
  • Được cung cấp số sê-ri được đánh dấu bằng laze để có thể theo dõi
  • Chứng nhận CW có thể theo dõi của NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia) được cung cấp với mỗi cờ lê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm vi quy mô chínhGiá cả
Cờ lê lực quay số PROTO J6121F 175 Feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môKhông0 đến 175 ft.-lb.€452.00
Cờ lê lực quay số PROTO J6125F 250 Feet-lb. Tiến sĩ 1/2 inch | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môKhông0 đến 250 ft.-lb.€475.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê lực quay số J6121NMF, 50 - 250 N m, Kích thước ổ 1/2 inch
€425.62 /đơn vị