Cờ lê mô-men xoắn đầu Flex điện tử Proto J6014efx | 53jt52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mô-men xoắn đầu Flex điện tử PROTO J6014EFX, Ổ đĩa 1/2 inch, Thép | CD3LHF 53JT52

PROTO J6014EFX Cờ lê lực đầu vặn Flex điện tử, ổ 1/2 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: CD3LHF phần: J6014EFXTham chiếu chéo: 53JT52
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
€904.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô-men xoắn điện tử
tính chính xác+ / - 2%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Chuyển đổiNm, ft.-lb., in.-lbf, kg.cm.
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép
Loại đo lườngPound, Inch-Pound, Newton-Mét
Chiều dài tổng thể25 13 / 16 "
Nguồn điện(2) Pin AA
bánh cóc
RotationCW / CCW
Phạm vi mô-men xoắn (Ft.-Lb.)25 để 250
Phạm vi mô-men xoắn (in.-lbs.)150 để 3009
Phạm vi mô-men xoắn (kg. Cm.)173 để 3469
Phạm vi mô-men xoắn (Nm)17 để 340
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyĐèn LED w / Buzzer

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để áp dụng mô-men xoắn cụ thể cho các ốc vít như đai ốc hoặc bu lông
  • Được cung cấp màn hình LCD có đèn cảnh báo trực quan và âm báo
  • Chế độ hoạt động cao điểm hoặc theo dõi với 9 cài đặt trước có sẵn
  • Chuyển đổi đơn vị: Nm, ft-lb, in-lb và kg-cm
  • Đầu uốn cong 36 răng ratcheting
  • Bao gồm hộp khuôn thổi, 2 pin AA và chứng chỉ hiệu chuẩn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácKích thước ổ đĩaLoại đầuChiều dài tổng thểNguồn điệnCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyGiá cả
PROTO JH4-250RB Cờ lê lực điện tử 1/4 inch thép | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting có thể đảo ngược20.5 "AA BatteryĐèn vàng khi tiếp cận, màu xanh lá cây và tiếng bíp ở mục tiêu, tiếng bíp màu đỏ và ngắt quãng khi bị tác động quá mức€958.79
PROTO J6012EFX Cờ lê lực điện tử cố định 3/8 inch, Phạm vi mô-men xoắn 5 đến 99.5 Feet-Lbs. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / - 2%3 / 8 "đã sửa16 45 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€819.08
Cờ lê lực điện tử cố định PROTO J6012EA, 1/4 inch, phạm vi mô-men xoắn 5 đến 99.5 Feet-Lbs. | CD3LHD 53JT47 J6012EA+ / - 2%1 / 4 "đã sửa16 45 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€1,029.01
Cờ lê lực điện tử cố định PROTO J6014E, 1/2 inch, phạm vi mô-men xoắn 25 đến 250 Feet-Lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "đã sửa25 39 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€973.22
Cờ lê lực điện tử cố định PROTO J6061EFX, Kích thước 1/4 inch, Phạm vi mô-men xoắn 10 đến 100 Ft-Lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "đã sửa15 39 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€724.07
Cờ lê lực điện tử PROTO J6020EA, Centimet-Kilogram/Foot-Pound/ Inch-Pound/Newton-Meter | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€3,389.12
Cờ lê mô-men xoắn điện tử PROTO J6114BT, Foot-Pound/ Inch-Pound/Newton-Meter, 300 đến 3000 In-Lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,273.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6014EFX Cờ lê lực đầu vặn Flex điện tử, ổ 1/2 inch, thép
€904.21 /đơn vị