Proto J6012efx | Cờ lê mô-men xoắn điện tử cố định 3/8 inch, phạm vi mô-men xoắn 5 đến 99.5 feet-lbs. | 53jt46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J6012EFX Cờ lê lực điện tử cố định 3/8 inch, Phạm vi mô-men xoắn 5 đến 99.5 Feet-Lbs. | CD2LTN 53JT46

PROTO J6012EFX Cờ lê mô-men xoắn điện tử cố định 3/8 inch, Phạm vi mô-men xoắn từ 5 đến 99.5 feet-Lbs.

Trong kho
Mục: CD2LTN phần: J6012EFXTham chiếu chéo: 53JT46

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€819.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô-men xoắn điện tử
tính chính xác+ / - 2%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Chuyển đổiNm, ft.-lb., in.-lbf, kg.cm.
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép
Loại đo lườngPound, Inch-Pound, Newton-Mét
Chiều dài tổng thể16 45 / 64 "
Nguồn điện(2) Pin AA
bánh cóc
RotationCW / CCW
Phạm vi mô-men xoắn (Ft.-Lb.)5 để 99.5
Phạm vi mô-men xoắn (in.-lbs.)60 để 1195
Phạm vi mô-men xoắn (kg. Cm.)69 để 1378
Phạm vi mô-men xoắn (Nm)6.8 để 135
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyĐèn LED w / Buzzer

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácKích thước ổ đĩaLoại đầuChiều dài tổng thểNguồn điệnCác chỉ báo Trực quan / Nghe thấyGiá cả
PROTO JH4-250RB Cờ lê lực điện tử 1/4 inch thép | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting có thể đảo ngược20.5 "AA BatteryĐèn vàng khi tiếp cận, màu xanh lá cây và tiếng bíp ở mục tiêu, tiếng bíp màu đỏ và ngắt quãng khi bị tác động quá mức€958.79
Cờ lê lực điện tử cố định PROTO J6012EA, 1/4 inch, phạm vi mô-men xoắn 5 đến 99.5 Feet-Lbs. | CD3LHD 53JT47 J6012EA+ / - 2%1 / 4 "đã sửa16 45 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€1,029.01
Cờ lê lực điện tử cố định PROTO J6014E, 1/2 inch, phạm vi mô-men xoắn 25 đến 250 Feet-Lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "đã sửa25 39 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€973.22
Cờ lê mô-men xoắn đầu Flex điện tử PROTO J6014EFX, Ổ đĩa 1/2 inch, Thép | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "đã sửa25 13 / 16 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€904.21
Cờ lê lực điện tử cố định PROTO J6061EFX, Kích thước 1/4 inch, Phạm vi mô-men xoắn 10 đến 100 Ft-Lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "đã sửa15 39 / 64 "(2) Pin AAĐèn LED w / Buzzer€724.07
Cờ lê lực điện tử PROTO J6020EA, Centimet-Kilogram/Foot-Pound/ Inch-Pound/Newton-Meter | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€3,389.12
Cờ lê mô-men xoắn điện tử PROTO J6114BT, Foot-Pound/ Inch-Pound/Newton-Meter, 300 đến 3000 In-Lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,273.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6012EFX Cờ lê mô-men xoắn điện tử cố định 3/8 inch, Phạm vi mô-men xoắn từ 5 đến 99.5 feet-Lbs.
€819.08 /đơn vị