Proto J6014c-tt | Cờ lê mô-men xoắn Tether 1/2 Drive 50-250 Feet Lb | 24aj65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J6014C-TT Cờ lê lực Tether 1/2 Drive 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65

PROTO J6014C-TT Cờ lê mô-men xoắn Tether 1/2 Ổ 50-250 feet Lb

Trong kho
Khoản mục: AB7UFX phần: J6014C-TTTham chiếu chéo: 24AJ65
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
€431.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn sẵn sàng Tether
tính chính xác+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
HandleThép có khía
Loại đầubánh cóc
Vật chấtThép
Loại đo lườngFoot-Pound / Newton-Meter
Chiều dài tổng thể28.125 "
Tăng quy mô chính1 ft.-lb.
Phạm vi quy mô chính50 đến 250 ft.-lb.
Góc Ratcheting15 Degrees
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ75 để 345nm
Phạm vi quy mô thứ cấp75 để 345nm
Răng24
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679117863
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)71.12
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại đo lườngChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
PROTO J6006NMC-TT Cờ lê lực Tether 3/8 Truyền động 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63 J6006NMC-TT3 / 8 "foot-pound15.5 "0.5 Nm16 đến 80 Nm€401.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6014C-TT Cờ lê mô-men xoắn Tether 1/2 Ổ 50-250 feet Lb
€431.88 /đơn vị