Proto J6006nmc-tt | Cờ lê lực Tether 3/8 dẫn động 16 - 80 Nm | 24aj63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J6006NMC-TT Cờ lê lực Tether 3/8 Truyền động 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Cờ lê mô-men xoắn Tether 3/8 Ổ 16 - 80 Nm

Trong kho
Khoản mục: AF8AHE phần: J6006NMC-TTTham chiếu chéo: 24AJ63
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
€401.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn sẵn sàng Tether
tính chính xác+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
HandleThép có khía
Loại đầubánh cóc
Vật chấtThép
Loại đo lườngfoot-pound
Chiều dài tổng thể15.5 "
Tăng quy mô chính0.5 Nm
Phạm vi quy mô chính16 đến 80 Nm
Góc Ratcheting15 Degrees
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ0.5 ft.-lb.
Phạm vi quy mô thứ cấp11.1 đến 62.6 ft.-lb.
Răng24
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679117849
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8204110060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại đo lườngChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
PROTO J6014C-TT Cờ lê lực Tether 1/2 Drive 50-250 Feet Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Foot-Pound / Newton-Meter28.125 "1 ft.-lb.50 đến 250 ft.-lb.€431.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6006NMC-TT Cờ lê mô-men xoắn Tether 3/8 Ổ 16 - 80 Nm
€401.76 /đơn vị