Proto J57-533 | Dead Blow Hammer Cam 48 Ounce 14-3/4 In | 26x087 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWM 26X087

PROTO J57-533 Búa đòn chết Màu cam 48 Ounce 14-3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB8QWM phần: J57-533Tham chiếu chéo: 26X087
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
€86.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa thổi chết
Đường kính mặt2.5 "
HandleThép
Xử lý Màutrái cam
Xử lý vật liệuUrethane trên thép
Màu đầutrái cam
Trưởng Chiều dài5"
Vật liệu đầuThép, hợp kim Urethane
Trọng lượng đầu48 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể14.75 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuKhuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu cam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8205206000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông đánh dấuĐường kính mặtHandleChiều dài tổng thểKiểuXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuGiá cả
PROTO J57-530 Búa Thổi Chết Màu cam 15 Ounce 12 In | AB8QWJ 26X084 J57-530Không1.625 "Thép12 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép4"Thép, hợp kim Urethane€43.81
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Không2"Thép12.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép4.5 "Thép, hợp kim Urethane€55.03
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Không2"Thép12.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép4.5 "Thép, hợp kim Urethane€66.20
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Không2.5 "Thép14.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép5"Thép, hợp kim Urethane€119.37
PROTO J1429DB Búa thổi chết 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DB1.625 "Sợi thủy tinh13.625 "Không đánh dấuSợi thủy tinh với Nonslip Grip4"Đúc, thép bắn bên trong€50.44
PROTO J1431DB Búa thổi chết 4 Lb | AD2KZF 3R512 J1431DB2.625 "Sợi thủy tinh với Nonslip Grip14.375 "Không đánh dấuSợi thủy tinh với Nonslip Grip5"Đúc, thép bắn bên trong€118.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J57-533 Búa đòn chết Màu cam 48 Ounce 14-3/4 In
€86.61 /đơn vị