vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J1429DB Búa thổi chết 1 Lb | AD2KZC 3R509

PROTO Búa đòn chết J1429DB 1 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD2KZC phần: J1429DBTham chiếu chéo: 3R509
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
€50.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa chết không tia lửa
Đường kính mặt1.625 "
HandleSợi thủy tinh
Xử lý Màutrái cam
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh với Nonslip Grip
Màu đầutrái cam
Trưởng Chiều dài4"
Vật liệu đầuĐúc, thép bắn bên trong
Trọng lượng đầu1 lb
Không đánh dấu
Chiều dài tổng thể13.625 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuKhông đánh dấu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông đánh dấuĐường kính mặtHandleChiều dài tổng thểKiểuXử lý vật liệuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuGiá cả
PROTO J57-530 Búa Thổi Chết Màu cam 15 Ounce 12 In | AB8QWJ 26X084 J57-530Không1.625 "Thép12 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép4"Thép, hợp kim Urethane€43.81
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Không2"Thép12.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép4.5 "Thép, hợp kim Urethane€55.03
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Không2"Thép12.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép4.5 "Thép, hợp kim Urethane€66.20
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWM 26X087 J57-533Không2.5 "Thép14.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép5"Thép, hợp kim Urethane€86.61
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Không2.5 "Thép14.75 "Khuôn mặt mỏng (Tiêu chuẩn), Màu camUrethane trên thép5"Thép, hợp kim Urethane€119.37
PROTO J1431DB Búa thổi chết 4 Lb | AD2KZF 3R512 J1431DB2.625 "Sợi thủy tinh với Nonslip Grip14.375 "Không đánh dấuSợi thủy tinh với Nonslip Grip5"Đúc, thép bắn bên trong€118.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Búa đòn chết J1429DB 1 Lb
€50.44 /đơn vị