Proto J5434-tt | Ổ cắm sẵn sàng Tether Ổ đĩa 1/2 inch 1-1/16 inch | 24aj13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5434-TT 1/2 Inch Drive 1-1 / 16 Inch | AF8AFB 24AJ13

PROTO Ổ cắm sẵn sàng kết nối J5434-TT 1/2 inch Ổ 1-1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8AFB phần: J5434-TTTham chiếu chéo: 24AJ13
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
€30.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm sẵn sàng Tether
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm sẵn sàng Tether của PROTO J5412-TT 1/2 inch Drive 3/8 inch 12 Point | AF8AEP 24AJ02 J5412-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Tiêu chuẩn€37.92
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5414-TT 1/2 inch Drive 7/16 inch | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Tiêu chuẩn€37.93
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5416-TT 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 Point | AF8AER 24AJ04 J5416-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Tiêu chuẩn€38.08
Ổ cắm sẵn sàng cho Tether PROTO J5418-TT 1/2 inch Ổ 9/16 inch | AF8AET 24AJ05 J5418-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1.5 "9 / 16 "Tiêu chuẩn€38.26
PROTO J5420-TT Ổ cắm sẵn Tether 1/2 inch Tiêu chuẩn 5/8 inch | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1.5 "5 / 8 "Tiêu chuẩn€39.45
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5422-TT 1/2 inch Drive 11/16 inch | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1.5 "11 / 16 "Tiêu chuẩn€39.99
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5424-TT 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 Point | AF8AEW 24AJ08 J5424-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1.5 "3 / 4 "Tiêu chuẩn€41.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm sẵn sàng kết nối J5434-TT 1/2 inch Ổ 1-1/16 inch
€30.33 /đơn vị