PROTO Bộ ổ cắm J54130T, Phạm vi kích thước ổ cắm 1/2 đến 1 1/4 inch, Ổ đĩa 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ổ cắm |
Kích cỡ thùng | 16 "x 15" x 2 1/2 " |
Loại Container | Hộp khuôn thổi |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 2 " |
Loại ổ | Tay |
Kết thúc | cơ rôm |
Cách nhiệt | Không |
Loại đo lường | SAE |
Số lượng các mảnh | 30 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 12 12 điểm |
Phạm vi kích thước | 1/2 "đến 1 1/4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.6 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.