Proto J54111 | Bộ mở rộng ổ cắm 1/2 inch 3 chiếc. | 31xr43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ mở rộng ổ cắm PROTO J54111 1/2 inch 3 chiếc. | AG2PWA 31XR43

PROTO J54111 Bộ Nối Dài Ổ Cắm 1/2 Inch 3 Cái.

Trong kho
Khoản mục: AG2PWA Kiểu: J54111Tham chiếu chéo: 31XR43
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
€80.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mở rộng ổ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Số lượng các mảnh3
Chiều dài tổng thể2-1/2", 5", 10"
Kích thước máy1 / 2 "
UPC662679125042

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8466100175

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Bộ mở rộng ổ cắm PROTO J6000-6L Chrome 6 mảnh | AF2UDB 6XW19 J6000-6L1/4, 3/8, 1/2"cơ rôm62 ", 5", 6 ", 10", 12 "-€356.37
Bộ mở rộng ổ cắm PROTO J52008 3/8 inch 4 chiếc. | AG2PVZ 31XR42 J520083 / 8 "Đánh bóng đầy đủ41-3 / 4 ", 3", 6 ", 12"3 / 8 "€84.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J54111 Bộ Nối Dài Ổ Cắm 1/2 Inch 3 Cái.
€80.71 /đơn vị