Proto J5407a | Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 7/16 Inch có rãnh | 1fw96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm PROTO J5407A Bit 1/2 Ổ 7/16 inch có rãnh | AA9UWQ 1FW96

PROTO Ổ cắm J5407A Bit 1/2 Ổ đĩa 7/16 inch có rãnh

Trong kho
Khoản mục: AA9UWQ phần: J5407ATham chiếu chéo: 1FW96
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
€33.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kiểu bitrãnh
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcChrome được đánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.156 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo7 / 16 "
Loại mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoLoại mẹoGiá cả
Ổ cắm PROTO J5409A Bit 1/2 Ổ 5/8 inch có rãnh | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "rãnh€37.64
Ổ cắm PROTO J5408A Bit 1/2 Ổ 1/2 inch có rãnh | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "rãnh€36.79
Ổ cắm PROTO J5403 Bit 1/2 # 3 # 3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips€30.82
Ổ cắm PROTO J5402 Bit 1/2 # 2 # 2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips€29.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J5407A Bit 1/2 Ổ đĩa 7/16 inch có rãnh
€33.17 /đơn vị