Kern And Sohn 337-08 | Trọng lượng kiểm tra, Kích thước xi lanh 28 X 48.5 mm, Giá trị danh nghĩa 200g | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trọng lượng thử nghiệm KERN AND SOHN 337-08, Kích thước xi lanh 28 x 48.5mm, 200g Giá trị danh nghĩa | CE8FVD

KERN AND SOHN 337-08 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 28 x 48.5mm, Giá trị danh nghĩa 200g

Trong kho
Khoản mục: CE8FVD Mẫu: 337-08
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
€64.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra trọng lượng
Kích thước xi lanh28 x 48.5 mm
Trọng lượng danh nghĩa200g
lớp OIMLF2
Bảng thông số sản phẩmkern-va-sohn-337-08.pdf
Dung sai3mg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)4.8
Chiều dài tàu (cm)2.8
Chiều rộng tàu (cm)2.8
Quốc giaDE

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước xi lanhGiá trị danh nghĩaGiá cả
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-01, Kích thước trụ 6 x 6 mm, 1g Giá trị danh nghĩa | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€31.12
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-02, Kích thước trụ 6 x 11mm, 2g Giá trị danh nghĩa | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€32.47
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-03, Kích thước trụ 8 x 16.5mm, 5g Giá trị danh nghĩa | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€35.18
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-04, Kích thước xi lanh 10 x 19mm, 10g Giá trị danh nghĩa | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€37.89
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-05, Kích thước xi lanh 13 x 23.5mm, 20g Giá trị danh nghĩa | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-€39.24
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-06, Kích thước xi lanh 18 x 29.5mm, 50g Giá trị danh nghĩa | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€43.30
Trọng lượng kiểm tra KERN AND SOHN 337-07, Kích thước xi lanh 22 x 39mm, 100g Giá trị danh nghĩa | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-€48.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KERN AND SOHN 337-08 Trọng lượng thử nghiệm, Kích thước xi lanh 28 x 48.5mm, Giá trị danh nghĩa 200g
€64.95 /đơn vị