Proto J5276lha | Ổ cắm Flex 3/8 inch Ổ đĩa 9/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | 19c501 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J5276LHA Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 9/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LWR 19C501

PROTO Ổ cắm J5276LHA Flex 3/8 inch Ổ 9/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA8LWR phần: J5276LHATham chiếu chéo: 19C501
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
€53.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổphổ cập
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.375 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679996178

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J5275LHA Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 1/2 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA8LVH 19C469 J5275LHAThép hợp kim61.375 "1 / 2 "€18.45
PROTO J5228B Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 7/8 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA8LWN 19C497 J5228BThép hợp kim rèn121.437 "7 / 8 "€12.98
PROTO J5271HAM Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Drive 8mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA8LWQ 19C499 J5271HAMThép hợp kim61 49 / 64 "8€46.94
PROTO J5273HA Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 3/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9KDM 4TDG2 J5273HAThép hợp kim được xử lý nhiệt61.75 "3 / 8 "€46.02
PROTO J5274HA Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 7/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9KDN 4TDG3 J5274HAThép hợp kim được xử lý nhiệt61.75 "7 / 16 "€44.90
PROTO J5275HA Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9KDP 4TDG4 J5275HAThép hợp kim được xử lý nhiệt61.75 "1 / 2 "€44.09
PROTO J5276HA Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 9/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AD9KDQ 4TDG5 J5276HAThép hợp kim được xử lý nhiệt61.875 "9 / 16 "€43.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm J5276LHA Flex 3/8 inch Ổ 9/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn
€53.90 /đơn vị