WOODFORD MFG. Y34-4 Vòi chống sương giá trong sân 4 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi chống sương giá sân vườn |
Tuân thủ | Kiểm tra mã cục bộ |
Xử lý vật liệu | Gang thep |
Vật liệu đầu | Gang thep |
Kích thước đầu vào | 3/4 "FNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 120 độ F |
Kích thước ổ cắm | 3/4 "Vòi |
Chiều dài tổng thể | 84.5 " |
Vật liệu pít tông | Nitrile |
Que Dia. | 3 / 8 " |
Vật liệu que | Thép mạ kẽm |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8481801050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.