Proto J5217m-tt | Ổ cắm sẵn sàng Tether Ổ đĩa 3/8 inch 17mm 12 điểm | 24h18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5217M-TT 3/8 inch Ổ 17mm 12 điểm | AF8ABA 24AH18

PROTO J5217M-TT Tether Ready Ổ cắm 3/8 inch Ổ 17 mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF8ABA phần: J5217M-TTTham chiếu chéo: 24AH18
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
€35.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm sẵn sàng Tether
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.125 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy17mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679116101

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5206M-TT 3/8 inch Drive 6mm 12 điểm | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 3 / 32 "6Tiêu chuẩn€36.19
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5207M-TT 3/8 inch Drive 7mm 12 điểm | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 3 / 32 "7mmTiêu chuẩn€34.79
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5208M-TT 3/8 inch Drive 8mm 12 điểm | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 3 / 32 "8Tiêu chuẩn€34.55
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5209M-TT 3/8 inch Drive 9mm 12 điểm | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 3 / 32 "9Tiêu chuẩn€35.56
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5210M-TT 3/8 inch Drive 10mm 12 điểm | AF8AAU 24AH11 J5210M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 3 / 32 "10Tiêu chuẩn€34.52
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5211M-TT 3/8 inch Ổ 11mm 12 điểm | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1 3 / 32 "11Tiêu chuẩn€34.68
Ổ cắm sẵn sàng Tether PROTO J5212M-TT 3/8 inch Drive 12mm 12 Point | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTTiếng Ba Lan đầy đủỔ cắm sẵn sàng Tether12Hex1.125 "12 "Tiêu chuẩn€34.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5217M-TT Tether Ready Ổ cắm 3/8 inch Ổ 17 mm 12 điểm
€35.36 /đơn vị